Motion
RCJ30-N
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #03226526
No. Fabricante RCJ30-N
Precio192.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa de montaje en brida - Cuadrado de cuatro pernos, Carcasa sólida, Hierro fundido, Sin recubrimiento
Artículo MI #03226526
No. Fabricante RCJ30-N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    82.5 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro de orificio compatible
    30 mm
  • Profundidad general
    50.2 mm
  • Longitud total Diámetro  
    108 mm
  • Peso
    3.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    RCJ
  • UPC_NO
    4012802839166

Descripción general

Descripción del fabricante
RCJ30-XL-N
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"