Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1-1/2 pulg.
- Libras de sujeción102 lb
- Longitud2-1/16 pulg.
- Tamaño del macho de roscar#5/16-18
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de materialTierras raras
Descripción general
- Imán paralelo de 2-Pole de neodimio de tierras raras en una copa aislada de aluminio.
- Lave el imán de la cara, puede ajustarse a presión o utilizar un orificio roscado para el montaje.
- diámetro +/- 0,008” y longitud +/- 0,015” .
- Temperatura máxima 180°F (82°C).