Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio1.4375 pulg.
- Diámetro total7.19 pulg.
- Longitud total3.20 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesPara evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
- Vida útil aproximada frente al freno572 hp/h
- Estilo aburridoOrificio a tamaño
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado2.108 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo1.024 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Área efectiva orientada al freno18.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Capacidad del disipador térmico del freno60000 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno17.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.124
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- FinalizarPintura acrílica negra
- FunciónDetención y retención
- Protectores818300
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.30 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Par de freno estático máx.840 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- ModeloS-600
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Otros accesorios821400 (soporte de pasador de par)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de control recomendados940011,940012,940017,940021
- Inercia del eje20.16 lb/pulg2
- UPC_NO662284307031
Descripción general
- Este freno tiene un acabado pintado de negro