Motion
AR20-F02E
Regulador de aire estándar - Puerto BSPP 0.2500 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #03227926
No. Fabricante AR20-F02E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto BSPP 0.2500 , 7.30 a 123 psi
Artículo MI #03227926
No. Fabricante AR20-F02E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro cuadrado
  • Tipo de perilla
    Aumento
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-F02E REGULADOR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"