Motion
HA 2338

SKF
HA 2338

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 169 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #03227985
No. Fabricante HA 2338
Precio1,932.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 2338

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 169 mm de longitud total, tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #03227985
No. Fabricante HA 2338
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
Precio1,932.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    169 mm
  • Rosca Tamaño  
    M190x3
  • Peso
    22.15 lb

Detalles

  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB38)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM38
  • Número de arandela de bloqueo
    MB38
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570095319

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR HA 2338 X 6-15/16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"