Motion
36263

ANSELL
36263

Chaqueta KleenGuard - Material de polipropileno, tamaño grande, color blanco, cierre frontal con broches a presión
Artículo MI #03228126
No. Fabricante 36263
Precio16.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
36263

Chaqueta KleenGuard - Material de polipropileno, tamaño grande, color blanco, cierre frontal con broches a presión
Artículo MI #03228126
No. Fabricante 36263
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
Precio16.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    A20
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    10036000362630

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA 36263 A20 LRG PROF CON CIERRE A PRESIÓN EN LA PARTE DELANTERA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"