Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- PatrónNinguna
- Línea de productosA20
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO10036000362654