Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Detalles adicionalesBaja pelusa
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCierre a presión frontal
- Tipo de prendaAbrigo de laboratorio
- Uso de la prendaPropósito general
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA40
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio desechables
- ResistenciaFluidos corporales, partículas secas, aerosoles líquidos
- Cierre de muñecaMuñecas elásticas
Descripción general
- Cierre a presión, puños elásticos, sin bolsillos
- Laminado de película microporosa transpirable
- Mejor barrera de líquidos, mejor barrera de partículas
- Material antiestático conforme a NFPA
- Cumple con las pruebas ASTM F1670 para la penetración de sangre y fluidos corporales