Motion
44444

ANSELL
44444

Delantal de laboratorio desechable KleenGuard - Cierre a presión frontal, puños elásticos, color blanco, tamaño extra grande
Artículo MI #03228192
No. Fabricante 44444
Precio8.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
44444

Delantal de laboratorio desechable KleenGuard - Cierre a presión frontal, puños elásticos, color blanco, tamaño extra grande
Artículo MI #03228192
No. Fabricante 44444
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
Su precio$8.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja pelusa
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A40
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Resistencia
    Fluidos corporales, partículas secas, aerosoles líquidos
  • Cierre de muñeca
    Muñecas elásticas

Descripción general

Descripción del fabricante
44444 BATAS DE LABORATORIO DE A40 XL BLANCAS
  • Cierre a presión, puños elásticos, sin bolsillos
  • Laminado de película microporosa transpirable
  • Mejor barrera de líquidos, mejor barrera de partículas
  • Material antiestático conforme a NFPA
  • Cumple con las pruebas ASTM F1670 para la penetración de sangre y fluidos corporales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"