Motion
49123

ANSELL
49123

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #03228322
No. Fabricante 49123
Price$15.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
49123

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Blanco, Grande
Artículo MI #03228322
No. Fabricante 49123
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
Price$15.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    Grande

Details

  • Detalles adicionales
    Solapa con cremallera
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A20
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • UPC_NO
    10036000491231

Descripción general

Descripción del fabricante
49123 A20 LRG PELELE CON CREMALLERA FRONTAL
  • El diseño Reflex® proporciona más espacio para el pecho y una longitud corporal más larga; es menos probable que se desgarre
  • Tejido SMS de barrera MicroForce, transpirable y patentado
  • Protección de barrera contra partículas secas
  • Frontal sin costuras para proporcionar más protección en las áreas de exposición primarias
  • Antiestático conforme a NFPA 99
  • Ideal para laboratorios, remediación, pesticidas y entornos de polvo pesado
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo