Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total269.5 mm
- Ancho general36 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Fuerza de tracción a 100 psi165 N
- Fuerza de empuje a 100 psi220 N
- Tamaño de la varillaM8x1.25
- Tamaño de la varilla / RoscaM8x1.25 ISO macho
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión CQS de varilla simple y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos largos estándar (hasta 300mm) en cuatro tamaños de orificio de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar las mayores necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
- Tipo de cilindro compactoCarrera larga
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.05 MPa
- Tipo de montajeAgujeros pasantes
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQS
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Varilla simple estándar de doble acción
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
- Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores