Motion
2517-55MM
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 55 mm, ranura de 14 x 3.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03228487
No. Fabricante 2517-55MM
Precio48.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 55 mm, ranura de 14 x 3.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03228487
No. Fabricante 2517-55MM
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
Su precio$48.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Tamaño del chavetero
    14 x 3.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486253085
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    49 N-m
  • UPC_NO
    4014486253085
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2517-55 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS