Motion
L050X5/8

DODGE
L050X5/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03228811
No. Fabricante L050X5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
L050X5/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 0.6250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03228811
No. Fabricante L050X5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • País de origen
    EN
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    775829148713
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • UPC_NO
    775829148713

Descripción general

Descripción del fabricante
L-050 X 5/8 3/16 X 3/32 KW HUB
  • Intercambiable por número de pieza y tamaño con componentes estándar del sector
  • Componente de ahorro de costes
  • Cuatro tipos de materiales de plaquita para una amplia gama de aplicaciones en diferentes temperaturas y entornos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno