Motion
23148E1A
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03229412
No. Fabricante 23148E1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #03229412
No. Fabricante 23148E1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    400 mm
  • Overall Width  
    128 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    4012802761238

Descripción general

Descripción del fabricante
F-808480.23148-E1A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs