Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Paso diametral6
- Ancho de la cara2 pulg.
- Diámetro del cubo2.46 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.333 pulg.
- Ancho general2.88 pulg.
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso43.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46216
- MaterialAcero
- Número de dientes18
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711462164