Motion
2 toneladas de epoxi 400ml

ITW DEVCON
2 Ton Epoxy 400ml

Resina epoxi - Paquete de 400 ml, 7 días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #03230279
No. Fabricante 2 Ton Epoxy 400ml
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITW DEVCON
2 Ton Epoxy 400ml

Resina epoxi - Paquete de 400 ml, 7 días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #03230279
No. Fabricante 2 Ton Epoxy 400ml

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    2250 psi

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Relación de mezcla
    1:1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +200 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    078143143557

Descripción general

Descripción del fabricante
14355 2TON EPOXY TRANSPARENTE 1:1- 400ML

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"