Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete47 ml
- Resistencia al cizallamiento1300 psi
Detalles
- Tipo acrílicoMetracrilato
- AplicaciónAdhesión pesada
- ColorBlanco
- Tiempo de curado24 h
- Compensación de materialABS, epoxi, FRT, fibra de vidrio, GTX, Lomod, Metton, Minlon, Noryl, PBT, PCBB, PPO, PVC, uretano RIM, Valox, madera
- Rango de temperatura de funcionamiento-67 a +250 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO078143141911
- Viscosidad50,000 cP, 60,000 cP