Motion
5610102070

AVENTICS
5610102070

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #03230446
No. Fabricante 5610102070
Precio6,833.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610102070

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #03230446
No. Fabricante 5610102070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6,833.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    161 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    28.25 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 5 a 50 °C
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 116 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5610102070 ND-7 EP ANALÓGICO 0-10V 0-6BAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good