Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.81 pulg.
- Longitud total3.15 pulg.
- Ancho general1.02 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPP Pulsar para conectar
- Tamaño/tipo del puerto 21/8 BSPP Pulsar para conectar
- Tamaño/tipo del puerto 31/8 BSPP Pulsar para conectar (escape)
- Tamaño/tipo del puerto 41/8 BSPP Push To Connect (Piloto)
Detalles
- Material del cuerpoPoliamida reforzada con fibra de vidrio, zinc
- Dirección del flujo4-Way
- Caudal31.78 cfm
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de pilotosPiloto único
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire comprimido
- Rango de presión de funcionamiento-14 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+5 a +122 °F
- Material del selloABS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación