Motion
AFJ 100 TF

SKF
FYJ 100 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 100 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03230539
No. Fabricante FYJ 100 TF
Price$2,328.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYJ 100 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 100 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03230539
No. Fabricante FYJ 100 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,328.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    210 mm
  • Tamaño del perno
    27 mm
  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Longitud a través del orificio
    98.4 mm
  • Overall Length Diameter  
    265 mm
  • Peso
    32.28 lb

Details

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570307634
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    124 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    93 kN
  • Serie
    AFJ
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570307634

Descripción general

Descripción del fabricante
FYJ100 TF 4B BRIDA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs