Motion
T602315

B-LOC
T602315

Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.9375 in ID, 5.7090 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03230808
No. Fabricante T602315
Precio179.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T602315

Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.9375 in ID, 5.7090 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03230808
No. Fabricante T602315
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
Su precio$179.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20258 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44627 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Peso
    6.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T602315
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7322 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    44627 lb
  • UPC_NO
    662345063616

Descripción general

Descripción del fabricante
T602315 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 3-15/16"