Motion
CMSS 68-000-RM-12-10

SKF
CMSS 68-000-RM-12-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 8 mm de diámetro, Cable estándar, 1.0 m de largo, 3/8–24 Caja
Artículo MI #03230916
No. Fabricante CMSS 68-000-RM-12-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
CMSS 68-000-RM-12-10

Sonda de corriente parásita - Sonda de 8 mm de diámetro, Cable estándar, 1.0 m de largo, 3/8–24 Caja
Artículo MI #03230916
No. Fabricante CMSS 68-000-RM-12-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    1.0 m
  • Longitud de la caja
    1.2 pulg.
  • Diámetro de la sonda
    8 mm
  • Longitud de la caja sin rosca
    Montaje inverso, rosca 3/8–24
  • Rango utilizable
    2.3 mm
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Tipo de cable
    Estándar
  • Tipo de caso
    3/8–24
  • Tipo de componente
    Sonda de corriente parásita
  • Número de Upc del fabricante
    7316570183320
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -29 a 350 °F
  • Sensibilidad
    7.87 mV/μm
  • Estándares cumplidos
    Estándar API 670

Descripción general

Descripción del fabricante
CMSS68-000-RM-12-10 SISTEMA DE SONDA EDDY