Motion
OB18KM

Martin
OB18KM

Juego de llaves - 18 PC, tipo hidráulico
Artículo MI #03231070
No. Fabricante OB18KM
Precio1,096.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
OB18KM

Juego de llaves - 18 PC, tipo hidráulico
Artículo MI #03231070
No. Fabricante OB18KM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,096.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15 °, 60 °
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.38 pulg.
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950959764
  • Número de piezas
    18
  • UPC_NO
    697950959764
  • Tipo de juego de llaves
    Hidráulico

Descripción general

Descripción del fabricante
OB18KM JUEGO;WR;ANG;CHR;18PC;MM;BOLSA
  • 18 Piezas, Apertura Métrica Misma Ambos Extremos, 9mm, 10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm, 17mm,18mm,19mm,21mm,22mm,24mm,27mm,32mm, 34mm,36mm,Bolsa de Kit
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle