Motion
L0315-035
Grasa multiusos: alta/baja temperatura, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color negro/gris, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #03231364
No. Fabricante L0315-035
Precio1,318.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos: alta/baja temperatura, a base de PAO sintético, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color negro/gris, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #03231364
No. Fabricante L0315-035
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
Precio1,318.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones industriales, de construcción y automotrices de uso intensivo
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Color
    Negro/gris
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    260°C/500 °F
  • Punto de inflamación
    260°C/500°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215531509
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Temperatura alta/baja
  • Viscosidad
    218
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
SYN-3001 35 LB. BOLSA L0315-035
  • Fluido base sintético 100 % PAO
  • Contiene disulfuro de molibdeno al 5%: cumple con los requisitos de los equipos de construcción de alta resistencia
  • Alto punto de fusión