Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C15.6 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete2.2 pies-libras
- Peso37.367 lb
Detalles
- RPM base1750 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónEl motor y el freno totalmente encerrados y totalmente ensamblados enfriados por ventilador estrenan las características clave de un motor UNIMOUNT® y freno Stearns® de la marca U.S. Motors®. Disponible en capacidades con pies y sin pies, el motor está diseñado para su uso en transportadores, máquinas herramienta, operadores de puertas, reductores de velocidad u otras aplicaciones que requieren topes y retenciones positivas. Los motores de freno UNIMOUNT® están diseñados para ayudar a prolongar la vida útil del motor. Cada motor está diseñado para incluir el sistema de calidad del motor ALLGUARD(R), incluido el cable resistente a los impulsos/abrasión y el barniz de poliéster 100 % sólido.
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTE (totalmente adjunta)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382069681
- Corriente máxima permitida1.3 A, 1.5 A, 2.6 a 2.7 A, 2.9 A
- ModeloCE51
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382069681