Motion
BMU5S2A
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal/con pies, servicio continuo
Artículo MI #03231455
No. Fabricante BMU5S2A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal/con pies, servicio continuo
Artículo MI #03231455
No. Fabricante BMU5S2A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    85 lb

Details

  • Aplicaciones
    Transportadores, operadores de puertas, máquinas herramienta, reductores de velocidad
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.60–13.70 / 6.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Pie de página
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,1750 RPM,BMU5S2A,208-230/460 V,184T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo