Motion
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

733203865 -
Artículo MI #03231498
No. Fabricante 8ACA-10CFTON134SP90BL-S
Price$79.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8ACA-10CFTON134SP90BL-S

733203865 -
Artículo MI #03231498
No. Fabricante 8ACA-10CFTON134SP90BL-S
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
Price$79.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.4060 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1-14
  • Peso
    0.40 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Bloque
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    CFTON134SP90BL
  • Tipo de accesorio
    Tuerca de la junta tórica del tubo SAE
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal
  • Número de Upc del fabricante
    072053561395
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053561395

Descripción general

Descripción del fabricante
8ACA10CFTON134SP90BLS
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;