Motion
H-9210

ENERPAC
H-9210

Conjunto de manguera hidráulica serie H—alta presión—extremo dos: 3/8 pulg. NPTF
Artículo MI #03231547
No. Fabricante H-9210
Precio324.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
H-9210

Conjunto de manguera hidráulica serie H—alta presión—extremo dos: 3/8 pulg. NPTF
Artículo MI #03231547
No. Fabricante H-9210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$324.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE GOMA H-9210 10' 1/4" H/D
  • Alivio de tensión de goma engarzado para una vida útil y durabilidad mejoradas en todas las mangueras Thermo-Plastic serie models700
  • Para aplicaciones exigentes, con un factor de 4:1 diseño
  • Presión máxima de trabajo de 10,000 psi
  • Dos capas de trenzas de alambre de acero
  • Chaqueta de poliuretano para proporcionar la máxima resistencia a la abrasión
  • Muestra una expansión volumétrica baja bajo presión para mejorar el sistema general Manguera de caucho de alta resistencia serie efficiency900
  • La oferta más completa: modelos 35 de hasta 50' de longitud
  • Recubrimiento de caucho con dos capas de trenzado de alambre de acero
  • Diseñado para cumplir con la especificación de manguera IJ-100 del Instituto de Manipulación de Materiales
  • Flexible, con poca “memoria”, es la mejor opción para mangueras largas

También puede gustarle