Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-5/16 pulg.
- Longitud total10 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Capacidad de corteDe 18 a 23 Ga
- Material del mangoVinilo
- Forma del mangoÁngulo
- Corte del materialAcero laminado en frío, acero inoxidable
- Tipo de corteDerecha, recta
- UPC_NO038548089058