Motion
RS10B NP KUTM

Tsubaki (UST)
RS10B NP KUTM

Cadena de rodillo - Serie British Standard, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #03231754
No. Fabricante RS10B NP KUTM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B NP KUTM

Cadena de rodillo - Serie British Standard, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono
Artículo MI #03231754
No. Fabricante RS10B NP KUTM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de sujeción
    70 N
  • Anchura interior
    9.65 mm
  • Paso
    15.9 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena
    10B
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Acero aleado, tipo 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • UPC_NO
    097039892904

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10BNPKUTM CADENA DE AGARRE