Motion
H3F3-S
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3500 psi PSI, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03231897
No. Fabricante H3F3-S
Precio38.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie H - Material del cuerpo de acero inoxidable, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 3500 psi PSI, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03231897
No. Fabricante H3F3-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    1.70 pulg.
  • Peso
    0.130 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    26500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    3500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H3F3-S ACOPLADOR RÁPIDO HOMBRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"