Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena23 mm
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior13.8 mm
- Altura de la placa de enlace20.4 mm
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoA-2
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándar de cadenaANSI
- Número de Orificios2
- Número de hebras En todo1
- Tipo de productoCadena de fijación
- Características de la aplicación de resistenciaIndustria del petróleo o gas natural
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1, DIN 8188, ISO R 606
- UPC_NO662327130350