Especificaciones
Dimensiones
- Proyección de clavija extendida1.2100 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.2300 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4700 pulg.
- Resistencia a la tensión8500 lb
- Peso0.12 lb
Detalles
- Número de cadena y paso2060 / 1-1/2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SeriePaso doble pesado
- UPC_NO662327704674