Motion
GE 60  TXG3E-2LS

SKF
GE 60 TXG3E-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 60 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 44 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #03233359
No. Fabricante GE 60 TXG3E-2LS
Precio2,374.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 60 TXG3E-2LS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 60 mm, 90 mm OD, Ancho del anillo interior de 44 mm, Juntas labiales triples
Artículo MI #03233359
No. Fabricante GE 60 TXG3E-2LS
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
Precio2,374.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Anillo interior Ancho  
    44 mm
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    36 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572060575
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    695 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    1160 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316572060575

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE GE 60 TXG3E-2LS