Motion
CA1BN50-KRA1034-25

SMC CORP OF AMERICA
CA1BN50-KRA1034-25

CIL., VARILLA DE UNIÓN, ESPECIAL COREANO
Artículo MI #03233384
No. Fabricante CA1BN50-KRA1034-25
Precio1,102.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CA1BN50-KRA1034-25

CIL., VARILLA DE UNIÓN, ESPECIAL COREANO
Artículo MI #03233384
No. Fabricante CA1BN50-KRA1034-25
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
Precio1,102.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M18x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Junta flotante del acoplador de alineación
    JA 63–18–150
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    CA1-B05
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    CA1-D05
  • País de origen
    KR
  • Tipo de cojín
    Lado de la varilla del cojín de aire
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    CA1-C05
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    CA1-F05
  • Soportes de pie - MS1
    CA1-L05
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    141 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 141 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Resistente al calor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Presión de prueba
    213 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-05C
  • Argolla de varilla
    I-05
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-05
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    CAIN50A-PS
  • Serie
    CA1
  • Soporte de pivote del muñón
    CA1-SO4

Descripción general

Descripción del fabricante
CA1BN50-KRA1034-25 CILINDRO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"