Motion
ZKLN3062-2Z

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2Z

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #03233398
No. Fabricante ZKLN3062-2Z
Precio2,752.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN3062-2Z

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 30 mm, 62 mm OD, 28 mm ancho
Artículo MI #03233398
No. Fabricante ZKLN3062-2Z
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
Precio2,752.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6500 lbf
  • Serie
    ZKLN
  • Estándares cumplidos
    DIN 620
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4047643182096

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLN3062-2Z-XL