Especificaciones
Detalles
- UPC_NO820542003549
Descripción general
- El rodamiento de rodillos cónicos de 3/4" proporciona el doble de vida útil de L10 rodamientos de bolas
- El cojinete de rodillos cónicos de geometría modificada proporciona más área de contacto de cojinetes que los cojinetes de bolas, extendiendo la carga sobre un área más grande
- El avanzado diseño de sello de cinco etapas contribuye a una larga vida útil sin relubricación