Motion
29699-0016

Garlock Klozure
29699-0016

1.6250 pulg. de diámetro del eje, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho total
Artículo MI #03234895
No. Fabricante 29699-0016
Precio344.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29699-0016

1.6250 pulg. de diámetro del eje, 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho total
Artículo MI #03234895
No. Fabricante 29699-0016
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
Precio344.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    717744592165
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Estilo
    TUTOR

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 1.625"ID 2.375"OD