Motion
NS8500-17T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS8500-17T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #03235136
No. Fabricante NS8500-17T 1-1/2IN S PA
Precio107.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-17T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #03235136
No. Fabricante NS8500-17T 1-1/2IN S PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$107.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    1-1/2 pulg.
  • Paso
    4.12 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.1190 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Número de Dientes  
    17
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262179

Descripción general

Descripción del fabricante
614-175-2 NS8500-17T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 17Teeth y eje cuadrado 1-1/2in en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos