Motion
SPH-19 1 1/2
SPH-19 1 1/2
Artículo MI #03235137
No. Fabricante SPH-19 1 1/2
Precio870.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SPH-19 1 1/2
Artículo MI #03235137
No. Fabricante SPH-19 1 1/2
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
Su precio$870.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950049502
  • Material
    Hierro fundido
  • UPC_NO
    697950049502

Descripción general

Descripción del fabricante
SPH-19 1 1/2 BÚSQUEDA DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle