Motion
5632010000

AVENTICS
5632010000

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #03235224
No. Fabricante 5632010000
Precio234.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5632010000

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #03235224
No. Fabricante 5632010000
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
Precio234.53 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    47.67 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 158 °F
  • Material del sello
    Estireno

Descripción general

Descripción del fabricante
5632010000 VÁLVULA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good