Motion
ASN22-290-154

ROLLON CORP
ASN22-290-154

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 154 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #03235284
No. Fabricante ASN22-290-154
Precio250.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
ASN22-290-154

Carril telescópico estirado en frío: riel de 22 mm, carrera: 154 mm, 290 mm de largo
Artículo MI #03235284
No. Fabricante ASN22-290-154
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
Precio250.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    290 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    154 mm
  • Peso
    0.84216 lb

Detalles

  • Anticorrosión
  • Capacidad de carga estática axial
    696 N
  • Extensión
    50 %
  • Carreras endurecidas
  • Capacidad de momento
    14.9 N-m, 69 N-m, 99 N-m
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    994 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
ASN22-290-154, CARRIL TELESCÓPICO TAMAÑO 22
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"