Motion
TW118
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 3.612 in ID, 4-61/64 in OD, 4.326 in Face Dia.
Artículo MI #03235355
No. Fabricante TW118
Precio21.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 3.612 in ID, 4-61/64 in OD, 4.326 in Face Dia.
Artículo MI #03235355
No. Fabricante TW118
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
Precio21.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.6120 pulg.
  • Cara Diámetro  
    4.3260 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.353 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    4.9531 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.328 pulg.

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de Tangs  
    19
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW-000
  • UPC_NO
    737533050195

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE BLOQUEO TW 118

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle