Motion
48-00-8713

MILWAUKEE TOOL
48-00-8713

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 10, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #03235550
No. Fabricante 48-00-8713
Price$92.75/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-8713

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 10, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #03235550
No. Fabricante 48-00-8713
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
Su precio92.75 $/millones

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    9.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.042 pulg.
  • Ancho
    1.0 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas de corte de metal TORCH , con la tecnología Double Duty Upgrade , cuentan con una forma de diente optimizada para la vida más larga y la máxima durabilidad. El cuello resistente de la cuchilla está diseñado para proteger contra la rotura de las lengüetas y ofrece la lengüeta de cuchilla SAWZALL® más resistente del mercado. El hierro de rejilla presenta un patrón de panal estampado en todo el cuerpo de la hoja que aumenta en gran medida la rigidez de la hoja, lo que la convierte en la hoja de corte de metal SAWZALL® más rígida del mercado. Estas cuchillas son ideales para realizar cortes duros y rectos.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    25 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082384
  • Número de dientes
    90
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda estándar/recta
  • Tpi
    10
  • UPC_NO
    045242082384

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-8713 BL 10T 9LG TORCH
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • 25 hojas por paquete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs