Motion
48-00-5711

MILWAUKEE TOOL
48-00-5711

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, demolición, TPI: 8, 1/2 en tamaño de mango, 12 en largo
Artículo MI #03235561
No. Fabricante 48-00-5711
Precio31.67 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5711

Hoja de sierra recíproca dentada - Serie 48-00 , bimetálica, demolición, TPI: 8, 1/2 en tamaño de mango, 12 en largo
Artículo MI #03235561
No. Fabricante 48-00-5711

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.67 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La nueva generación de Wrecker de Wrecker de está diseñada para el corte de demolición multimaterial. Esto significa que tiene la capacidad de cortar madera incrustada en clavos, plásticos y una variedad de metales. Esta cuchilla tiene un 25 % más de acero de alta velocidad para aumentar la vida útil y la durabilidad. Con todas estas características, la Wrecker de nueva generación es una verdadera cuchilla de demolición para el usuario profesional.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    (5) Cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242082490
  • Número de dientes
    96
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Demolición
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242082490

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5711 BL 8T 12LG DESCARGADOR
  • Optimizado para ser una verdadera hoja de demolición para cortar madera, plásticos y metales embebidos en clavos
  • Dientes endurecidos para una mayor vida útil en madera y metales gruesos incrustados en uñas
  • 7/11 TPI para que una amplia variedad de materiales sean verdaderas hojas de demolición
  • Nuevo perfil de hoja con la capacidad de doblar y mantener su forma
  • Función de protección de uñas integrada en el diseño del diente
  • Diseño agresivo de dientes y cuchillas para una mayor velocidad en maderas y metales
  • Perfil de cuchilla optimizado para un vaciado rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"