Motion
48-10-5615

MILWAUKEE TOOL
48-10-5615

Ensamblaje de base - Para uso con: 5615
Artículo MI #03235578
No. Fabricante 48-10-5615
Precio153.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-10-5615

Ensamblaje de base - Para uso con: 5615
Artículo MI #03235578
No. Fabricante 48-10-5615
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
Precio153.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Conjunto de base
  • Detalles adicionales
    Conjunto de base de enrutador BodyGrip® para uso con motores de enrutador Milwaukee (modelos 5615-29, 5616-29). Incluye base de enrutador, empuñadura de goma BodyGrip® con correa de mano ajustable, subbase de orificio central de 2-1/2 pulg., dos asas táctiles de agarre en la palma y palanca de bloqueo del motor totalmente de acero.
  • Para usar con
    5615
  • Número de Upc del fabricante
    045242089918
  • UPC_NO
    045242089918

Descripción general

Descripción del fabricante
48-10-5615 UNIDAD BASE 175 HP MÁX RTR
  • Mango en D exclusivo de agarre suave para un funcionamiento cómodo
  • Construcción de aluminio mecanizado y duradero
  • Asa lateral táctil con agarre en la palma para mayor comodidad y control
  • Orificio central extra grande para brocas más grandes, visibilidad de corte mejorada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"