Motion
49-59-2119

MILWAUKEE TOOL
49-59-2119

1-3/16 in Fresa anular HSS de 2 pulg. Profundidad
Artículo MI #03235689
No. Fabricante 49-59-2119
Precio177.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-59-2119

1-3/16 in Fresa anular HSS de 2 pulg. Profundidad
Artículo MI #03235689
No. Fabricante 49-59-2119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio177.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-3/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    3.386 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
    Milwaukee® prensa de taladro magnético compacta
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-59
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
49-59-2119 CORTE ANN 1-3/16" HSS 2" DPTH
  • Geometría dental avanzada que corta y limpia el material durante el taladrado
  • El diseño de pared delgada elimina el material de manera eficiente para aumentar la velocidad de los orificios
  • Para uso en aplicaciones de acero dulce
  • Usar con pasador: 49-59-0012
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno