Motion
49-59-2169

MILWAUKEE TOOL
49-59-2169

1-11/16 in Fresa anular HSS de 2 pulg. Profundidad
Artículo MI #03235697
No. Fabricante 49-59-2169
Precio204.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-59-2169

1-11/16 in Fresa anular HSS de 2 pulg. Profundidad
Artículo MI #03235697
No. Fabricante 49-59-2169
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
Precio204.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-11/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    3.386 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
    Milwaukee® prensa de taladro magnético compacta
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    Chapa metálica
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    49-59
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
49-59-2169 CORTE ANN 1-11/16" HSS 2" DPT
  • Geometría dental avanzada que corta y limpia el material durante el taladrado
  • El diseño de pared delgada elimina el material de manera eficiente para aumentar la velocidad de los orificios
  • Para uso en aplicaciones de acero dulce
  • Usar con pasador: 49-59-0012

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno