Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del orificio del eje11-5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8-11
- Diámetro del orificio central5/8 pulg.
- Diámetro total4-1/2 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Diámetro de la rueda4.5000 pulg.
- Grosor de la rueda0.125 pulg.
Details
- Tipo abrasivoA30S
- AplicaciónTubería - molienda/corte ligero
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Características y beneficios• De 4-1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 5/8 a 11 pulg. • A30S Tipo 27 • Oferta completa para uso general a aplicaciones especializadas de alto rendimiento • Rendimiento constante de rueda a rueda a través de procesos de fabricación superiores • Probado para el equilibrio, lo que da como resultado un esmerilado y corte suaves y sin vibraciones •
- Para usar conTubería - Rectificado/corte ligero
- Número de grano30
- Incluye(1) Rueda de rectificado de 4-1/2" X 1/8" X 5/8-11" (Tipo 27)
- Número de Upc del fabricante045242218417
- MaterialMetal
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete5
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- UPC_NO045242218417
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- 4-1/2 pulg. x 1/8 pulg. x 5/8 a 11 pulg.
- A30S Tipo 27
- Oferta completa para uso general a aplicaciones especializadas de alto rendimiento
- Rendimiento constante de rueda a rueda a través de procesos de fabricación superiores
- Probado para el equilibrio, lo que da como resultado un rectificado y corte suaves y sin vibraciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog