Motion
CQ2B125-20DC-X743

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125-20DC-X743

Cilindro de aire compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 125 mm, carrera de 20 mm, ambos extremos roscados, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #03235778
No. Fabricante CQ2B125-20DC-X743
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2B125-20DC-X743

Cilindro de aire compacto - Tipo de orificio grande, orificio de 125 mm, carrera de 20 mm, ambos extremos roscados, tipo de montaje a través del orificio
Artículo MI #03235778
No. Fabricante CQ2B125-20DC-X743
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    142 mm
  • Longitud total
    119 mm
  • Ancho general
    153 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    7878 N
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    8590 N
  • Tamaño de la varilla
    M30x1.5
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M30x1.5 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Orificio grande
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados, a través del orificio
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
CQ2B125-20DC-X743

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno